PFERD TOOLS POLIVLIES-CURBA disc PVl-R corindum Ø 125 mm alezaj 22,23 mm A240M pentru polizare fină pentru prelucrarea cusăturilor de fileuri

Cod articol: 4007220524725
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220524725
EAN / GTIN 4007220524725
Număr producător 44694133
L-Număr L51700 101456
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • fin

Descriere:

  • Pentru utilizarea universală a șlefuirii grosiere până la fine în industrie și meșteșuguri.
  • Versiunea curbă trebuie utilizată pe partea de măcinare, pe partea din spate și pe rază.
  • POLIVLIES FAN disc PVl-R a fost special dezvoltat pentru prelucrarea cusăturilor de file.
  • Este singurul disc din lume care este acoperit cu lamele pe partea de măcinare, pe partea din spate și pe rază.
  • Discul ventilator POLIVLIES PVl-R de la PFERD TOOLS este brevetat în multe țări din întreaga lume.
  • POLIVLIES granule dimensiune 240 F = fin (albastru)

Caracteristică:

  • Turație max: 12200 rpm
  • RPM, opt., la: 5300 rpm
  • Execuție: fin
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Ø orificiu: 22,23 mm
  • Materiale abrazive: Rectificare A.
  • Ø sistem metric exterior: 125 mm
  • Granulația: 240

Avantaj:

  • Eficiență ridicată a costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Creează o calitate constantă a suprafeței ridicată pe întreaga durată de viață, deoarece abrazivul nou și ascuțit este eliberat în mod constant.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru performanțe optime, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 30–35 m/s.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie depășită niciodată.