Disc de tăiere EH 115-3,2 PSF STEEL

Cod articol: 4007220522998
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220522998
EAN / GTIN 4007220522998
Număr producător 61740126
L-Număr L51080 171
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de debitat pentru oțel cu performanțe ridicate de tăiere și o bună durată de viață a sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: EH/42/T27
  • Metrică lățime: 3,2 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită unei bune vieți a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel