Roata de fleece presata PFERD TOOLS POLINOX PNER Ø 50x3 mm alezaj Ø 6 mm mediu dur pentru finisaj

Cod articol: 4007220496466
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220496466
EAN / GTIN 4007220496466
Număr producător 47700208
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • MH (mediu dur)

Descriere:

  • POLINOX discuri de rectificare compacte PNER constau din mai multe straturi nețesute foarte comprimate, lipite cu un sistem special de rășină de cereale.
  • Diferitele combinații de compactare, fibre, cereale și legarea corespunzătoare au ca rezultat produse nețesute cu un finisaj foarte bun al suprafeței, o rată ridicată de îndepărtare și o durată lungă de viață.
  • Aceste unelte pot acoperi o gamă largă de aplicații de finisare a suprafețelor, de la măcinarea relativ grosieră la pregătirea pentru lustruire.
  • Designul pentru polizoare drepte, arbori de îndoire și blocuri de șlefuire este deosebit de potrivit pentru prelucrarea suprafețelor mai mici.
  • Design mediu-dur, cu rezistență sporită la muchii și durată de viață a sculei pentru aplicații de debavurare și tencuire.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomandă discurile de rectificare compacte POLINOX PNR pentru a reduce în mod durabil vibrațiile, zgomotul și praful generate în timpul utilizării și pentru a îmbunătăți confortul de lucru.

Caracteristică:

  • Turație max: 15300 rpm
  • RPM, opt.: 9500 rpm
  • Execuție: MH (mediu dur)
  • Măsurare lățime: 3 mm
  • Ø orificiu: 6 mm
  • Materiale abrazive: Rectificare A.
  • Ø sistem metric exterior: 50 mm
  • Granulația: grosier

Avantaj:

  • Eficiență ridicată a costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.
  • Reglare optimă a conturului, deoarece poate fi profilată liber.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Atunci când prelucrați materiale slab conductoare, cum ar fi Titan și oțel inoxidabil, reduceți semnificativ viteza de tăiere. Pentru performanțe optime, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–30 m/s. Se obține un compromis ideal între performanța de îndepărtare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
  • Aplicaţii de prelucrare: Curățare; Debavurare; Șlefuire fină pas cu pas; Rugozire; Structurare (covorașe, covorașe de linie și satinare); Prelucrarea suprafeţelor
  • Tipuri de unități: Antrenare ax flexibil; polizor drept

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termosete ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu duritate > 54 HRC
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie depășită niciodată.