burghiu elicoidal INOX Ø 7,7 mm HSS-e Co5 N din 338 135° pentru materiale dure și dure

Cod articol: 4007220487921
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Unghiul la vârf: 135
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
⌀ nominal DC 7,7 mm
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Unghiul la vârf 135 grad
Tip produs Spiralbohrer

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220487921
EAN / GTIN 4007220487921
Număr producător 25203770
L-Număr L51140 1108
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • INOX

Descriere:

Unelte de foraj transversale pentru aplicații industriale. Versiuni complet împămânate, cu rotire spre dreapta, care produc găuri de găurire precise datorită concentricității lor ridicate și centrării precise. burghiu elicoidal oferă PFERD TOOLS în versiunile DIN OȚEL (unghi de vârf de 118°) și INOX (unghi de vârf de 135°). Scule de foraj de înaltă performanță în versiunea INOX în HSSE-Co5 (M35) pentru aplicații industriale. Design de tăiere dreapta complet măcinat, cu suprafață transversală, care creează găuri de găurire precise datorită concentricității sale ridicate și centrării precise.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 414 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 1034 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 414 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 1241 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 827 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 620 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 1034 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 2068 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 827 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 2482 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 1034 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1654 rpm
  • Execuţie: INOX
  • ø: 7,7 mm
  • Profile în formă de spirală, din: 36 °
  • unghi: 135 °
  • Lungime spirală: 75 mm
  • Lungime, total: 117 mm

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru materiale dure și dure, cum ar fi oțel aliat și de înaltă rezistență, oțel inoxidabil (INOX).
  • Design stabil al vârfului.
  • Durabilitate foarte mare.
  • Rezistență foarte bună la temperatură datorită co-conținutului.
  • Evacuare foarte bună a cipurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere sau un lubrifiant de răcire de înaltă calitate atunci când găuriți metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și prelungește durata de viață a sculei. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Pentru a preveni coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat rezultate din prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.).
  • Sarcini de procesare: Găurire
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Piele turnată
    • Blat aglomerat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Fontă ductilă
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc

Notă:

  • Utilizați protecţie pentru ochi!
  • Respectați recomandările de siguranță!