Disc de rectificat grosier E 230-7 PSF STEEL

Cod articol: 4007220470541
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220470541
EAN / GTIN 4007220470541
Număr producător 62023634
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de degroşare pentru oțel cu eficiență ridicată de măcinare și durată de viață bună.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6600 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 7,2 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 230 mm

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului și eficiență ridicată a costurilor datorită eficienței ridicate de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.
  • De asemenea, potrivit pentru polizor unghiular de putere redusă. Caracteristici de măcinare moale, foarte ușor de prelucrat chiar și cu presiune de contact scăzută.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; șlefuirea marginilor; șlefuirea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură;
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel