PFERD TOOLS disc de tăiere a șinei T 350x4,0x22,23mm linie universală PSF pentru șine de cale ferată

Cod articol: 4007220424810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220424810
EAN / GTIN 4007220424810
Număr producător 73001230
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Gama PFERD TOOLS oferă discuri de separare a șinelor (ȘINĂ) în diferite dimensiuni.
  • Discurile de tăiere cu șină sunt utilizate pentru separarea rapidă și economică a șinelor.
  • Programul entry-level al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale.
  • Instrumentele liniei universale PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată.
  • Instrument în duritate Q pentru tăierea rapidă și economică a șinelor.

Caracteristică:

  • Viteză maximă de lucru, max: 100 m/s.
  • Viteză max. RPM: 5500 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Măsurare lățime: 4 mm
  • Ø orificiu: 25,4 mm
  • Materiale abrazive: Rectificare A.
  • Ø sistem metric exterior: 350 mm
  • Duritate: Q (mediu dur)

Avantaj:

  • Progres rapid al lucrului datorită abrazivilor agresivi.
  • Tăiere sigură datorită celei mai înalte calități de tăiere.
  • Eficiență ridicată a costurilor datorită duratei optime de viață.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Oţel