PFERD TOOLS Pile de precizie în formă de beretă 140 mm, tăietură elvețiană 1, medie

Cod articol: 4007220384039
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220384039
EAN / GTIN 4007220384039
Număr producător 12503062
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor foarte mici, a perforațiilor, a geometriilor, a profilelor și a razelor.
  • Fierăstrău circular pentru prelucrarea de precizie medie.

Caracteristică:

  • PFERD TOOLS Tip: 2411
  • Formă: formă de beretă
  • Măsurare lățime: 5 mm
  • Dantură: 1
  • Măsurare lungime: 140 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Înălţime: 2,1 mm

Avantaj:

  • Datorită formei lor de cârlig, pot fi utilizate cu sau fără mâner cu pilă.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)