Vârf diamantat de șlefuit DZY-A 1.6-4/3

Cod articol: 4007220354421
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220354421
EAN / GTIN 4007220354421
Număr producător 36001609
L-Număr L51170 50
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Pietrele de șlefuit cu diamant și CBN lipite galvanic sunt utilizate atât la șlefuirea umedă, cât și uscată. Forma cilindrului ZY este potrivită pentru rectificare de orificii, raze și contururi în aplicații staționare și manuale. A = arbore în trepte

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 4 mm
  • Ø măsurare exterioară: 1,6 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Dimensiune boabe: D 91
  • Lungime, arbore: 36 mm
  • Lungime, decalaj: 10 mm

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: utilizare este posibil atât la măcinare uscată, cât și umedă. Dacă este posibil, este de preferat măcinarea umedă pentru a reduce uzura sculei și riscul de deteriorare termică. În general, se aplică următoarele: Pentru o economie optimă, selectați dimensiunea boabelor cât mai grosieră posibil și cât mai fină posibil. Factorii influenți includ duritatea materialului și calitatea necesară a suprafeței. Instrumentele blocate pot fi curățate cu ultrasunete. Dacă suprafața este foarte murdară, utilizați piatră de corectat DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pentru curățare. Selectați diametrul sculei cât mai mare posibil, deoarece acest lucru crește numărul de punctatoare care sunt cuplate. Pentru măcinarea internă, diametrul sculei nu poate depăși 3/4 din diametrul care urmează să fie șlefuit. Viteza de avans longitudinală în timpul măcinării interne nu poate depăși 2/3 din lățimea sculei a revoluției piesei de prelucrat Pro. Alimentarea depinde de materialul care urmează să fie prelucrat, de viteza de tăiere, de stabilitatea sculei, de suport și de acționarea sculei. Datorită alocării cu un singur strat, arborele de lucru și portsculă trebuie să aibă o precizie ridicată de concentricitate. Cu cât dimensiunea granulelor utilizate este mai fină, cu atât concentricitatea trebuie să fie mai precisă. Acționarea uneltei trebuie să aibă suficientă putere de acționare de la arborele de măcinare pentru a asigura viteza necesară chiar și sub sarcină. Măcinare uscată: 8–18 m/s măcinare umedă: 15-25 m/s..
  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; măcinare; rectificare cilindrică internă; prelucrare muchii (șanfrenare, file)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Ferită (material magnetic)
    • Sticlă
    • Grafit și electrocarbon
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Ceramică tehnică
    • carbură

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.