PFERD TOOLS polizor de buzunar cu corindon F Ø 50x15mm brăzdar - Ø 6 mm A40 pentru măcinare și finisare fină

Cod articol: 4007220337042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220337042
EAN / GTIN 4007220337042
Număr producător 47801221
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • În cazul polizorului de buzunar, lamele din material abraziv sunt dispuse pe un suport într-o manieră radială în formă de ventilator în jurul axei sculei.
  • Datorită flexibilității lor, acestea se adaptează în mod ideal la contururile piesei de prelucrat.
  • Granulația abrazivă este încorporată într-o legătură de rășină sintetică pe suportul de material flexibil, rezistent la tracțiune.
  • În ISO 3919, polizoarele de buzunar sunt enumerate sub denumirea de ″Pinuri de măcinare lamella″.
  • Pentru utilizare universală, de la măcinare grosieră la măcinare fină.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomandă un râșniță cu ventilator pentru a reduce în mod durabil vibrațiile și zgomotul generat în timpul utilizării și pentru a îmbunătăți confortul de lucru.

Caracteristică:

  • Turație max: 15200 rpm
  • RPM, opt.: 7000 rpm
  • Măsurare lățime: 15 mm
  • Materiale abrazive: Rectificare A.
  • Ø sistem metric exterior: 50 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Granulația: 40
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Îndepărtarea constantă a materialului pe întreaga durată de viață, deoarece abrazivii noi, agresivi sunt eliberați în mod constant.
  • Utilizare foarte aproape de margini și unghiuri posibile datorită construcției cu miez plat de turnare.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Reducerea presiunii de contact și a vitezei periferice, precum și adăugarea de ulei de măcinare reduc uzura sculei și sarcina de temperatură a piesei de prelucrat. O creștere a ratei de îndepărtare ar trebui să fie realizată printr-un granulat mai gros, mai degrabă decât prin creșterea presiunii de contact, pentru a preveni uzura inutilă a sculei și o sarcină de temperatură pe piesa de prelucrat. Creșterea vitezei de tăiere are ca rezultat o suprafață puțin mai fină. Creșterea presiunii de contact face suprafața puțin mai grosieră. Cu cât materialul care urmează să fie prelucrat este mai moale, cu atât suprafața este mai grosieră (dacă se utilizează aceleași dimensiuni de boabe). Pentru performanțe optime, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s. Se obține un compromis ideal între performanța de îndepărtare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei. Utilizați ulei de măcinare adecvat pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Aplicaţii de prelucrare: Debavurare; Șlefuire fină pas cu pas; Egalizare; Structurare (covorașe, covorașe de linie și satinare); Prelucrarea suprafeţelor; Prelucrarea cusăturii de sudură
  • Tipuri de unități: Antrenare ax flexibil; polizor drept

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu duritate > 54 HRC
    • Oțeluri de până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie depășită niciodată.
  • Presiunea de contact trebuie redusă semnificativ dacă viteza optimă specificată este depășită.
  • Siguranța este garantată numai dacă lungimea de prindere este de cel puțin 15 mm și viteza maximă specificată nu este depășită cu lungimile arborelui deschis.