Maşină pneumatică, polizor drept P

Cod articol: 4007220286401
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220286401
EAN / GTIN 4007220286401
Număr producător 80107085
L-Număr L51050 1772
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Fără prelungitor

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia de aer comprimat trebuie utilizată împreună cu ulei. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Operarea unității este ușor de utilizat. Furtun de evacuare de 1 m și de alimentare de 3 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, 2 chei.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 600 wați
  • Turaţie: 22000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 7
  • Design supapă: Pârghie
  • Versiune: Fără prelungitor
  • Metrică lățime: 46 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,95 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,85 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 205 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 5 picături
  • Greutate netă: 1 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8,5 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 46 mm

Avantaj:

  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
  • Ușor de ghidat la putere medie.
  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.