Pilă de precizie, cu coadă 800 150 H1

Cod articol: 4007220279670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Tip produs Pile de atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220279670
EAN / GTIN 4007220279670
Număr producător 19300153
L-Număr L51130 175
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Fișiere mici, la îndemână pentru utilizare pe componente filigrane. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 800
  • Formă: Fișiere rădăcină, cu bont plat
  • Metrică lățime: 18 mm
  • Bară oblică: 1
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • Înălţime: 4 mm

Avantaj:

  • Design mic și la îndemână.
  • Deosebit de potrivit pentru prelucrarea pieselor mici și delicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)