Braț de atașare pentru șlefuitor cu bandă BSVA 16/19 x 520 Lungime bandă: 520/610 mmxLățime:12-16 mm

Cod articol: 4007220247914
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
Cod articol 4007220247914
EAN / GTIN 4007220247914
Număr producător 84200703
L-Număr L51050 1802
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Accesoriul de șlefuire cu bandă poate fi pivotat pe mașina de acționare sau pe mâner și permite astfel adaptarea flexibilă la situația de lucru individuală.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BSVA 16/19 x 520
  • Lățime de bandă utilizabilă: 12, 16
  • Metrică lățime: 16 mm
  • Lățime de bandă utilizabilă: 520, 610
  • Greutate netă: 0,1 kg
  • Ø măsurare rolă: 19 mm

Avantaj:

  • Schimbare simplă și rapidă a curelei din cauza tensiunii arcului.
  • Ghidare de înaltă precizie a curelei datorită forței reglabile de tensionare a curelei și a brațului de blocare a curelei.
  • Design robust din oțel.
  • Utilizarea întregii lățimi a rolei.
  • Urechi de montare extrem de înguste pe rola de ghidare.