• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

PFERD TOOLS Pile de precizie cu patru laturi 140 mm, tăietură elvețiană 0, grosieră

Cod articol: 4007220238073
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Cod articol 4007220238073
EAN / GTIN 4007220238073
Număr producător 12511061
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor foarte mici, a perforațiilor, a geometriilor, a profilelor și a razelor.
  • Către pentru prelucrarea de precizie grosieră.

Caracteristică:

  • PFERD TOOLS Tip: 2408
  • Formă: Pătrat
  • Măsurare lățime: 2,4 mm
  • Dantură: 0
  • Măsurare lungime: 140 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm

Avantaj:

  • Datorită formei lor de cârlig, pot fi utilizate cu sau fără mâner cu pilă.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)