Perie rotundă cu tijă, vulcanizată

Cod articol: 4007220220955
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
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220220955
EAN / GTIN 4007220220955
Număr producător 43507501
L-Număr L51510 237
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Efect de periere extrem de agresiv pentru periaj intens. În cazul periilor lipite din plastic, materialul de umplutură este încorporat într-un compus plastic elastic. În comparație cu periile care nu sunt lipite din plastic, efectul periei este semnificativ mai agresiv, cu o flexibilitate limitată. Periile cu sârmă din oțel vulcanizat sunt disponibile în diferite versiuni. Gradul de duritate determină efectul de periere respectiv. Pentru utilizare universală. Suficient de agresiv pentru majoritatea aplicațiilor. Materialul de umplutură al acestui perie este un fir de oțel placat cu alamă. Culoare: Verde

Caracteristică:

  • RPM, max.: 15000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 7500 rpm
  • RPM, opt., până la: 11300 rpm
  • Metrică lățime: 7 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Ø măsurare exterioară: 63 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 20 mm
  • Lungime, total: 40 mm

Avantaj:

  • Lucru de precizie datorită stabilității dimensionale înalte.
  • Cea mai mare durată de viață a sculei, deoarece este împiedicată ruperea prematură a firelor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.