Descriere:
Excelent pentru perierea în condiții de mediu a pieselor de prelucrat cu suprafețe mari în utilizare de mână și mașină. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), PFERD TOOLS utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD TOOLS cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C. Proiectat special pentru utilizare industrial.
Caracteristică:
- Ambalaj: Ambalaje industriale
- RPM, max.: 6000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 2400 rpm
- RPM, opt., până la: 3900 rpm
- Metrică lățime: 38 mm
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Ø orificiu inclus în set: AK 32-2
- Ø orificiu, max.: 50,8 mm
- Orificiu Ø: 31,8 mm
- Ø material de stocare: 0,3 mm
- Ø măsurare exterioară: 150 mm
- Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
- Dimensiune boabe: Nespecificată
- Lungime, tundere: 25 mm
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei de viață foarte lungi.
- Ambalarea fără sudură a rolelor largi este posibilă datorită designului special. Acest lucru permite o finisare uniformă a suprafeței.
- perie este degresat și nu lasă reziduuri de ulei pe piesa de prelucrat.
- utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
- Aliaje de titan
Livrare:
- Acest perie rotundă este furnizat împreună cu setul de adaptoare AK 32-2.