Șlefuitor de fibre FS 180-22 CO-ALU 36

Cod articol: 4007220219003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220219003
EAN / GTIN 4007220219003
Număr producător 64281836
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

PFERD TOOLS Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru rectificare agresiv cu cele mai mari rate de îndepărtare la prelucrarea metalelor neferoase. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. Aditivii care reduc aderența în pavaj reduc semnificativ aderența la așchii și, astfel, înfundarea șlefuitoare cu fibre.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 8500 rpm
  • Orificiu Ø: 22 mm
  • Material abraziv: CO-ALU de cereale ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 180 mm
  • Dimensiune boabe: 36

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
  • Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați polizoare cu fibră conform ISO 15636 cu disc-suport pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Cupru
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Zinc

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați disc-suport separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite