Maşină pneumatică, polizor drept P

Cod articol: 4007220176825
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220176825
EAN / GTIN 4007220176825
Număr producător 80107003
L-Număr L51700 65
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu prelungitor

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de evacuare a aerului este amplasată în partea din față. Unitatea de acționare cu aer comprimat cu regulator centrifugal încorporat trebuie utilizată împreună cu ulei. Unitatea puternică pentru utilizare cu o singură mână are un design extins. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Furtun de alimentare cu aer de 3 m cu conexiune filetată 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 600 wați
  • Turaţie: 10000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 7
  • Design supapă: Pârghie
  • Versiune: Cu prelungitor
  • Metrică lățime: 46 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,17 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,85 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 310 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 5 picături
  • Greutate netă: 1,4 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8,5 mm
  • Ieșire aer evacuat: Față
  • Înălţime: 46 mm

Avantaj:

  • Versiunea extinsă a mașinii este potrivită pentru utilizare în locuri greu accesibile.
  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
  • Raport bun între înălțime și greutate și performanță.
  • Datorită sistemului de ghidare a aerului evacuat către partea din față, acesta poate elimina murdăria îndepărtată din utilizare.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.

Livrare:

  • Transmisia este disponibilă cu rotație în sens antiorar ca alternativă.
  • Suport de execuție SU-D32 la cerere.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.