HSS Burghiu în trepte SET STB HSS 3

Cod articol: 4007220166109
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
  • Materialul sculei: HSS
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
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghie în trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220166109
EAN / GTIN 4007220166109
Număr producător 25201046
L-Număr L51140 816
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • HSS

Descriere:

Burghie pas HSS pentru găurirea și debavurarea foilor subțiri, țevilor și profilelor din diverse materiale. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului. set conține trei burghie în trepte HSS în versiuni de 4-12mm (9 trepte), 4-20mm (9 trepte), 4-30mm (14 trepte) pentru uz industrial. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării. Fixarea burghiilor în trepte HSS facilitează selectarea și demontarea sculelor.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 3 bucăți
  • Tip Pferd: set STB HSS 3
  • Execuţie: HSS

Avantaj:

  • Găurire și debavurare într-un singur pas.
  • Finețe absolută și performanță ridicată de tăiere.
  • Centrare și găurire fără efort prin vârful de găurire de înaltă calitate.
  • Retragerea facilitată a foilor perforate prin intermediul conului de scule.
  • Chips-urile non-Breaking sunt eliminate curat, la fel ca într-un burghiu elicoidal.

Notă:

  • Pentru o transmisie sigură la cuplu, burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe.