Descriere:
Sculele din linia specială SGP au fost special dezvoltate pentru sarcini specifice și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. Linia specială SGP include, de asemenea, unelte care oferă o rentabilitate maximă datorită performanțelor lor deosebit de ridicate în utilizare. CC-GRIND FLEX este completarea semi-flexibilă a CC-GRIND SOLID. Acesta a fost dezvoltat special pentru prelucrarea cusăturilor de sudură. Cusăturile de sudură cap la cap pot fi nivelate complet plat. Acest lucru face ca loviturile și denivelările, care sunt vizibile în special după vopsire sau lăcuire, să devină de domeniul trecutului. Disc de șlefuit semi-flexibil cu granulație abrazivă VICTOGRAIN de înaltă performanță, triunghiulară, turnată cu precizie, pentru oțel, cu performanțe maxime de șlefuire și durată de viață excepțională. Produsele VICTOGRAIN se numără printre cele mai eficiente instrumente de șlefuire din lume. Granulația abrazivă triunghiulară, modelată cu precizie, de la PFERD TOOLS, atinge o performanță de șlefuire deosebit de ridicată. Marginile tăietoare ale granulelor abrazive triunghiulare ale granulelor abrazive VICTOGRAIN, care sunt identice ca formă și dimensiune, lovesc piesa de prelucrat la un unghi optim. Acest lucru înseamnă că fiecare granulație abrazivă în parte are nevoie de foarte puțină energie pentru a pătrunde în piesa de prelucrat. În acest fel, utilizatorul beneficiază de un proces de tăiere eficient, cu o avansare rapidă a lucrului, o durată de viață lungă a sculei, mai puțină căldură introdusă în piesa de prelucrat și un necesar de energie mai mic pentru acționarea sculei.;Granulele abrazive VICTOGRAIN sunt fixate pe suport cu o latură a triunghiului. Ca urmare, acestea sunt integrate deosebit de ferm și, în combinație cu forma subțire, oferă un spațiu extrem de mare pentru așchii, ceea ce face ca procesul de tăiere să fie și mai eficient. Designul structural al triunghiurilor VICTOGRAIN a fost, de asemenea, adaptat în mod special. Cristalele foarte mici din interiorul triunghiului oferă un comportament optim la uzură: Marginile de tăiere foarte ascuțite sunt întotdeauna disponibile, dar numai un minim necesar din grăuntele/triunghiul abraziv se desprinde. Combinația acestor proprietăți oferă utilizatorului performanțe maxime, constante, cu o rectificare la rece și o durată de viață extrem de lungă a sculei, cu o rugozitate uniformă a suprafeței piesei de prelucrat.
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- Formă: CC-GRIND FLEX
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: VICTOGRAIN-COOL
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Dimensiune boabe: GROSIER (grosier)
Avantaj:
- Agresivitate maximă pentru cel mai rapid progres de lucru.
- Mult mai ergonomic decât un disc de degroşare: Zgomotul și vibrațiile sunt reduse cu 50%, iar praful cu 80%.
- Structura compozită a plăcii de susținere din fibră de sticlă garantează același utilizare robust și sigur ca și în cazul unui disc de degroşare.
- Nivelarea complet plată a sudurilor cap la cap - fără lovituri și lovituri.
- Suprafață semnificativ mai bună în comparație cu discurile de degroșare.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați numai cu suprafața, care nu este potrivită pentru măcinarea circumferențială. Pentru performanțe optime, utilizați setul de flanșe de prindere SFS CC-GRIND cu un unghi drept de atac.
- Sarcini de procesare: Șlefuire fină pas cu pas; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
Livrare:
- Comandați separat setul de flanșe de fixare SFS.