Vârf abraziv KE 3250 8 ARN 24 K5V

Cod articol: 4007220103081
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220103081
EAN / GTIN 4007220103081
Număr producător 32216232
L-Număr L51090 668
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Versiunea TURNATĂ, împreună cu viteze periferice mari, este deosebit de potrivită pentru utilizarea pe suprafețe gri și nodulare din fontă. Sarcinile de prelucrare includ perierea pieselor de prelucrat și șlefuirea golurilor. Forma conică KE este potrivită pentru o poziție plăcută de lucru în șlefuirea suprafeței și pentru rectificare of Throats.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 29800 rpm
  • RPM, opțiune: 27000 rpm
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Ø măsurare exterioară: 32 mm
  • Ø arbore metric: 8 mm
  • Dimensiune boabe: 24
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Potrivit pentru utilizare pe suprafețe și margini.
  • Capacitate mare de sandabilitate și durată de viață bună a uneltei.
  • Rate ridicate de îndepărtare datorită dimensiunii grânelor grosiere.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit TURNATE obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.

Produse potrivite