Vârf abraziv ZY 5025 6 AR 46 O5V S

Cod articol: 4007220100349
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220100349
EAN / GTIN 4007220100349
Număr producător 31332274
L-Număr L51090 376
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Versiunea cu MUCHIE DE OȚEL este potrivită în special pentru utilizarea muchiilor și pentru debavurarea pieselor din oțel și oțel turnat. Sarcinile de prelucrare includ, de asemenea, rectificare of Champfers pentru pregătirea cusăturilor de sudură și măcinarea contururilor. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 19000 rpm
  • RPM, opțiune: 13000 rpm
  • Formă: W 242
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 46
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață a sculei și uzură redusă a sculei datorită legării tari și stabile din punct de vedere dimensional.
  • Datorită stabilității la marginea superioară, acesta poate fi utilizat și economic pe transmisiile de scule cu viteză redusă.
  • Foarte potrivit pentru procesarea marginilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit cu MUCHIE DE OȚEL ating cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 25 până la 40 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oţel

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.

Produse potrivite