Vârf abraziv ZY 1632 6 ADW 60 M5V

Cod articol: 4007220096604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220096604
EAN / GTIN 4007220096604
Număr producător 31127256
L-Număr L51090 434
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Versiunea DIN OȚEL este cea mai universală legare pentru prelucrarea oțelului și a oțelului turnat. Este ideal pentru rectificare din oțel de mare viteză (HSS) și pentru șlefuirea cusăturilor de sudură pe structuri din oțel. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 51200 rpm
  • RPM, opțiune: 51200 rpm
  • Metrică lățime: 32 mm
  • Ø măsurare exterioară: 16 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 60
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată de măcinare și rată de îndepărtare în utilizare universal pe materiale din oțel.
  • Timpi de măcinare scurtați și, prin urmare, economii de costuri datorită volumului de așchii de mare timp.
  • Deosebit de potrivit pentru suprafețele de prelucrare și muchii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE rectificat DIN OȚEL obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oţel

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la o lungime deschisă a arborelui de 10 mm.

Produse potrivite