Burghiu diamantat uscat DPD FL Ø12 mm șanț-Ø12 mm PSF pentru gresie (burghiu)

Cod articol: 4007220070307
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
Cod articol 4007220070307
EAN / GTIN 4007220070307
Număr producător 68300095
L-Număr L51700 100937
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Burghiele diamantate pentru mașinile de găurit sunt deosebit de potrivite pentru găuri în plăci și plăci.

Caracteristică:

  • Max. Grosimea piesei de prelucrat: 30 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Ø arbore metric: 12 mm
  • Înălțime, suprafață: 6 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
  • Durabilitate ridicată.
  • Confort ridicat la tăiere.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei.
  • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
  • Tipuri de transmisie: maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Plăci

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.