Freză din carbură de debavurare 1612 ALU

Cod articol: 4007220068823
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
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220068823
EAN / GTIN 4007220068823
Număr producător 21901612
L-Număr L51140 757
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

set 1612 ALU conține cinci știfturi de frezare din carbură pentru prelucrarea aluminiului în cele mai comune forme și dimensiuni. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării. Fixarea știfturilor de tundere pe brăzdar facilitează selectarea și demontarea uneltelor. Cinci sloturi suplimentare sunt disponibile pentru propria configurație variabilă.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1612 ALU
  • Tooting: ALU
  • Ø arbore metric: 6 mm

Avantaj:

  • Performanță de tăiere extrem de ridicată.
  • Chipsuri mari.
  • Reduceți aderența materialului.
  • Durată lungă de viață și funcționare lină.
  • Se poate utiliza o viteză de tăiere de până la 1.100 m/min.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Termoplast
    • Zinc