Perie de interior IBU 3,225/1,7 SiC 1000

Cod articol: 4007220037164
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Perie de ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220037164
EAN / GTIN 4007220037164
Număr producător 43679554
L-Număr L51510 328
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Pentru debavurare ușoară, curățarea alezajelor și a alezajelor transversale, precum și pentru prelucrarea suprafețelor. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 1000 rpm
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,25 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3,2 mm
  • Ø arbore metric: 1,7 mm
  • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
  • Dimensiune boabe: 2000
  • Lungime, total: 100 mm

Avantaj:

  • Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Nicio modificare a preciziei dimensionale a pieselor.
  • Pentru periile interne cu ochetă contondentă, tunderea se extinde până la vârful periei.
  • Capătul îndoit al firului nu are margini ascuțite, astfel încât suprafețele sensibile să nu fie zgâriate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Duroplast
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Notă:

  • Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.
  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.