Lavetă de pâslă FK P 250-250-6 M

Cod articol: 4007220036440
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
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220036440
EAN / GTIN 4007220036440
Număr producător 44101102
L-Număr L51050 1090
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • M (mediu)

Descriere:

Plăcile de pâslă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații de lustruire.

Caracteristică:

  • Execuţie: M (mediu)
  • Metrică lățime: 250 mm
  • Măsurare lungime: 250 mm
  • Înălţime: 6 mm

Avantaj:

  • Tăiați sau perforați orice formă (de exemplu, dreptunghi, pătrat, beteală sau secțiune) rapid și ușor, în funcție de cerințele dvs.
  • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Produse potrivite