Perie cu vârf de fetru FK ZYA 1015/3 H

Cod articol: 4007220035887
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220035887
EAN / GTIN 4007220035887
Număr producător 44161015
L-Număr L51050 282
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • H (greu)

Descriere:

Stilourile cu vârf de fetru sunt utilizate datorită durității și flexibilității lor atunci când formele geometrice trebuie să fie întreținute exact. Forma cilindrului ZYA este utilizată în principal cu circumferința sculei.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 47500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 10000 rpm
  • RPM, opt., până la: 20000 rpm
  • Formă: Cilindru
  • Execuţie: H (greu)
  • Metrică lățime: 15 mm
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Lungime, arbore: 32 mm

Avantaj:

  • Poate fi profilat liber și, prin urmare, poate fi utilizat și pentru scule cu geometrii complicate.
  • Conservarea exactă a formelor geometrice datorită durității lor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–10 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei. Utilizați paste de lustruire cu diamant și bare de pastă de lustruire. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un sculă pentru lustruire nou, neutilizat.
  • Sarcini de procesare: Lustruire
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite