Freză din carbură SPG 0313/3 TITANIUM

Cod articol: 4007220034392
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
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220034392
EAN / GTIN 4007220034392
Număr producător 21222684
L-Număr L51140 619
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Serrația de TITAN a fost special dezvoltată pentru prelucrarea materialelor din titan dur (rezistență la tracțiune > 500 N/mm²). Se caracterizează printr-o performanță de tăiere extrem de ridicată pe acest grup de materiale foarte dificil de prelucrat. Știfturile de frezare din carbură de TUNGSTEN cu dinți de TITAN conving printr-un comportament de frezare silențios, cu vibrații reduse semnificativ și mai puțin zgomot. freze şlefuire în formă de arc ascuțit conform din 8032, vârf aplatizat.

Caracteristică:

  • RPM de, metale neferoase dure: 27000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 48000 rpm
  • Tooting: TITAN
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Lungime, zimțată: 13 mm
  • Lungime, total: 43 mm

Avantaj:

  • Performanță remarcabilă de prelucrare și durată de viață a sculei datorită geometriei inovatoare a dinților.
  • Agresivitate crescută vizibil, chips-uri mari, evacuare foarte bună a cipurilor.
  • Lucrul confortabil cu vibrații reduse și zgomot redus.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Determinați viteza individuală în funcție de aliajul de titan care urmează să fie prelucrat. Reduceți viteza dacă există scântei excesive. În funcție de aliajul de titan care urmează să fie procesat, scânteile zburătoare nu pot fi complet evitate. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Metale neferoase dure
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.