Freză din carbură WRC 1225/6 TITANIUM

Cod articol: 4007220034347
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
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220034347
EAN / GTIN 4007220034347
Număr producător 21105384
L-Număr L51140 734
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Serrația de TITAN a fost special dezvoltată pentru prelucrarea materialelor din titan dur (rezistență la tracțiune > 500 N/mm²). Se caracterizează printr-o performanță de tăiere extrem de ridicată pe acest grup de materiale foarte dificil de prelucrat. Știfturile de frezare din carbură de TUNGSTEN cu dinți de TITAN conving printr-un comportament de frezare silențios, cu vibrații reduse semnificativ și mai puțin zgomot. Rolă rotundă freze şlefuire conform din 8032. Combinație de geometrii cilindrice și sferice.

Caracteristică:

  • RPM de, metale neferoase dure: 7000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 12000 rpm
  • Tooting: TITAN
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 25 mm
  • Lungime, total: 65 mm

Avantaj:

  • Performanță remarcabilă de prelucrare și durată de viață a sculei datorită geometriei inovatoare a dinților.
  • Agresivitate crescută vizibil, chips-uri mari, evacuare foarte bună a cipurilor.
  • Lucrul confortabil cu vibrații reduse și zgomot redus.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Determinați viteza individuală în funcție de aliajul de titan care urmează să fie prelucrat. Reduceți viteza dacă există scântei excesive. În funcție de aliajul de titan care urmează să fie procesat, scânteile zburătoare nu pot fi complet evitate. Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Metale neferoase dure
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.