Pilă de carbură de tungsten HMF 1250

Cod articol: 4007220016466
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
Tip produs Pile de atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220016466
EAN / GTIN 4007220016466
Număr producător 14406040
L-Număr L51130 48
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Fișiere rotunde din carbură pentru prelucrarea formelor concavei și pentru finisarea razelor interne, de ex. muchii de scurgere. Fișiere de carbură circulară cu dinți circulari. suport din suport pentru pile HMFH 51 R este proiectat astfel încât fișierele să poată fi mutate în jurul propriei axe în incremente de 60°. Aceste fișiere de carbură sunt furnizate în ambalaje industriale fără suporturi de fișiere din carbură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: HMF 1250
  • Dinți Pro CM: 8
  • Măsurare lungime: 50 mm
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm

Avantaj:

  • Geometria unică a dinților garantează cele mai bune rezultate de lucru.
  • utilizare posibilă la 360°.

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Comandați separat suporturi de fișiere din carbură.

Produse potrivite