Pilă de atelier conform DIN 1152 300 H

Cod articol: 4007220006313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Tip produs Pile de atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220006313
EAN / GTIN 4007220006313
Număr producător 11105303
L-Număr L51060 233
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

PFERD TOOLS produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. pilă semi-circular cu taietura pe doua parti. Versiune cu undiță de pescuit. Forma e conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea radiilor și profilelor semicirculare. Cross cut pentru finisare și finisare. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1152
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Bară oblică: 3
  • Măsurare lungime: 300 mm
  • Înălţime: 8,5 mm
  • incl. broşură: Fără

Avantaj:

  • Precizie remarcabilă datorită tăieturii în spirală a CALULUI.
  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.
  • Execuție orientată spre aplicație.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele pentru finisare și finisare.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Produse potrivite