Descriere:
Bară de aspirare în formă de V lungă de 1000 mm, cu nivel fix de spirală, pentru reglare exactă și role de susținere care mențin distanța definită față de podea în orice moment. Presiunea de contact este, de asemenea, menținută constantă în orice moment prin intermediul greutăților suplimentare furnizate, în timp ce designul optimizat pentru debit al duzei de admisie crește calitatea aspirarei și reduce blocajele. lamelele transparente de aspirare, ușor de schimbat, cu 4 căi, utilizabile, realizate din poliuretan rezistent la uzură și rezistent la ulei garantează cele mai bune proprietăți de alunecare pe toate podelele comune și în special pe articulații.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 1000 x 235 x 125 mm
- Număr de dispozitive Pro: 1 bucăți
- Culoare: Transparent
- Formă: În formă de V.
- Greutate inclusiv ambalaj: 6,1 kg
- Lungime: 1000 mm
- Cantitate: 1 bucăți
Livrare:
Tip buze de aspirație rezistente la ulei