Descriere:
Proprietățile excelente de alunecare pe toate substraturile comune și în special în articulații disting acest fascicul de aspirare de 900 mm lungime, în formă de V. lamelele de aspirare ușor de schimbat și cu 4 căi sunt nervurate și fabricate din poliuretan robust, rezistent la ulei și transparent, cu o durată de viață foarte lungă. Pe bara de aspirare este amplasat un nivel de aer, ceea ce îl face ușor de reglat, în timp ce rolele de susținere asigură distanța corectă față de sol în orice moment, iar greutățile suplimentare mențin presiunea de contact la un nivel constant. Nu în ultimul rând, forma raționalizată a duzei de admisie ajută la prevenirea blocajelor și la creșterea în continuare a calității aspirarei.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 900 x 217 x 125 mm
- Număr de dispozitive Pro: 1 bucăți
- Culoare: Transparent
- Formă: În formă de V.
- Greutate inclusiv ambalaj: 7 kg
- Lungime: 900 mm
- Cantitate: 1 bucăți
Livrare:
Tip buze de aspirație rezistente la ulei