Lamelă de aspirare, 1200 mm, în formă de V.

Cod articol: 4.777-078.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4.777-078.0
EAN / GTIN 4054278241463
Număr producător 4.777-078.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Forma specială a acestui fascicul de aspirare de 1200 mm lungime, în formă de V, favorizează proprietățile sale de alunecare pe toate podelele comune, în special în articulații. lamelele de aspirare canelate sunt fabricate din poliuretan de înaltă calitate, transparent și rezistent la ulei, cu o durată lungă de viață, ușor de schimbat și de 4 ori utilizabil. Greutățile suplimentare furnizate asigură o presiune de contact uniformă, în timp ce rolele de susținere reglabile garantează o distanță fixă față de sol în orice moment. Acesta poate fi reglat ușor și precis prin intermediul unui nivel de spirit atașat la bara de aspirare. Forma raționalizată a duzei de admisie îmbunătățește proprietățile de aspirare și ajută la prevenirea eficientă a blocajelor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 1200 x 273 x 125 mm
  • Număr de dispozitive Pro: 1 bucăți
  • Culoare: Transparent
  • Formă: În formă de V.
  • Greutate inclusiv ambalaj: 7,4 kg
  • Lungime: 1200 mm
  • Cantitate: 1 bucăți

Livrare:

Tip buze de aspirație rezistente la ulei

Produse potrivite