Softgrip pentru pistol HD ușor de presat, M 22 x 1,5

Cod articol: 4.775-466.0
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
Cod articol 4.775-466.0
EAN / GTIN 4039784059276
Număr producător 4.775-466.0
L-Număr L00940 2040
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Pistol HD ușor de presat, cu adaptor integrat, conexiune pentru furtunuri HD M 22 x 1,5

Caracteristică:

  • Filet conexiune: M22 x 1,5
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,9 kg
  • Viteză max. Presiune: 300 bar
  • Temperatura: Max. 155 °C.