Duză triplă, 038

Cod articol: 4.767-149.0
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4.767-149.0
EAN / GTIN 4039784296152
Număr producător 4.767-149.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Duză triplă comutabilă manual. Robust, durabil și rezistent la murdărie. Comutare comodă a jetului între jet de înaltă presiune (0°), jet plat de înaltă presiune (25°) și jet plat de joasă presiune (40°). La unitățile cu injector, jetul plat de joasă presiune este utilizat pentru aspirarea și aplicarea agentului de curățare. Conector M 18 x 1,5.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: M 18
  • Dimensiune duză: 38
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,3 kg
  • Viteză max. Presiune: 300 bar
  • Temperatura: Max. 80 °C.