Tijă telescopică TL 10 C.

Cod articol: 4.762-612.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4.762-612.0
EAN / GTIN 4054278716435
Număr producător 4.762-612.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

În plus față de o gamă largă de aplicații cu presiune ridicată sau scăzută pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare, tija telescopică TL 10 C permite, de asemenea, aplicații de aspirare, cum ar fi extragerea prafului din conducte. Constând din fibră de carbon de înaltă calitate și datorită elementelor de fixare practice cu eliberare rapidă și forței de prindere reglabile fără scule, poate fi telescopat până la 10 metri într-un mod deosebit de ușor, TL 10 C obține o rigiditate maximă și o greutate minimă. Protecția integrată anti-rotație și suportul rotativ asigură o funcționare și mai sigură și mai ergonomică. Suportul are, de asemenea, un cârlig pentru atașarea sigură a unei curele.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: M 18
  • Elemente: 7
  • Greutate inclusiv ambalaj: 9,3 kg
  • Lungimea mânerului telescopic: 2,2 – 10 m
  • Material: Carbon
  • Temperatura de alimentare: Max. 60 °C.

Avantaj:

Multifuncțional:
  • Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză.
Ergonomie maximă:
  • Bare anti-rotire anti-rotire pentru lucru sigur și ergonomic.
  • Dispozitive de fixare cu eliberare rapidă pentru eliberarea rapidă și ușoară a clemei tijei.
Grad ridicat de ușurință în utilizare:
  • Reglarea fără scule a efectului de prindere asupra elementelor de fixare cu eliberare rapidă.
  • Utilizați un cârlig cu clemă pentru a ghida furtunul de apă în afara tijei.
Securitate maximă:
  • Opritorul de extragere haptic și vizual previne dezasamblarea neintenționată.
  • Pentru curățarea la înaltă presiune sau curățarea la joasă presiune cu perii de spălare.
  • Suportul rotativ asigură o funcționare ușoară și ergonomică.
  • Suport cu cârlig pentru atașarea cablului și a cadrului de susținere.
  • Element tijă de bază neconductoare din punct de vedere electric.

Livrare:

Adaptor de aspirație; anti-rotire; opritor de tragere; suport rotativ; Cârlig pentru furtun; reglare a forței de strângere fără unelte

Descărcări și documente

Produse potrivite