Descriere:
Fie pentru curățarea ferestrelor, fațadelor sau panourilor solare cu apă de osmoză, fie cu perii de joasă presiune și spălare sau cu presiune înaltă: Stâlpul telescopic hibrid TL 7 H cu o rază de acțiune de până la 7 metri poate fi utilizat într-o manieră multifuncțională. Fabricat dintr-un amestec special de fibră de carbon, acesta oferă o rigiditate excepțională și, în același timp, o greutate foarte scăzută. Elementele de fixare inovatoare cu eliberare rapidă permit retragerea și extinderea confortabilă, în timp ce protecția integrată împotriva răsucirii și un suport rotativ asigură o ergonomie maximă. Reglarea individuală și fără scule a forței de prindere facilitează, de asemenea, manipularea. O curea de transport poate fi, de asemenea, utilizată cu ajutorul unui cârlig pe bază.
Caracteristică:
- Filet conexiune: M 18
- Elemente: 5
- Greutate inclusiv ambalaj: 4,6 kg
- Lungimea mânerului telescopic: 2 – 7 m
- Material: Hibrid
- Temperatura de alimentare: Max. 60 °C.
Avantaj:
Multifuncțional:- Pentru curățarea ferestrelor, fațadelor și panourilor solare cu apă de osmoză.
Ergonomie maximă:- Bare anti-rotire anti-rotire pentru lucru sigur și ergonomic.
- Dispozitive de fixare cu eliberare rapidă pentru eliberarea rapidă și ușoară a clemei tijei.
Grad ridicat de ușurință în utilizare:- Reglarea fără scule a efectului de prindere asupra elementelor de fixare cu eliberare rapidă.
- Utilizați un cârlig cu clemă pentru a ghida furtunul de apă în afara tijei.
Securitate maximă:- Opritorul de extragere haptic și vizual previne dezasamblarea neintenționată.
- Pentru curățarea la înaltă presiune sau curățarea la joasă presiune cu perii de spălare.
- Suportul rotativ asigură o funcționare ușoară și ergonomică.
- Suport cu cârlig pentru atașarea cablului și a cadrului de susținere.
- Element tijă de bază neconductoare din punct de vedere electric.