Rolă cu perie, antistatică, neagră, CV 38/1, CV 38/2

Cod articol: 4.762-487.0
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
Cod articol 4.762-487.0
EAN / GTIN 4039784445161
Număr producător 4.762-487.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Rolă de periere lungă de 356 mm pentru toate aspiratoarele de perie pentru covoare CV 38/2. Rola antistatică este echipată cu peri din poliamidă neagră cu o lungime de 10 milimetri și este potrivită în special pentru curățarea suprafețelor încărcate static. Diametrul perilor este de 0,30 milimetri.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 355 x 55 x 55 mm
  • Lungime perie: 356 mm
  • Tip de perie: Antistatică
  • Culoare: negru
  • Greutate: 0,2 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,3 kg
  • Cantitate: 1 bucăți