Lance de spumă pentru Pahare Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h.

Cod articol: 4.112-064.0
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
Cod articol 4.112-064.0
EAN / GTIN 4054278708607
Număr producător 4.112-064.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Lancea din spumă Advanced 2 CUP este special concepută pentru aparatele noastre de curățat cu înaltă presiune fără Servo control, care au o capacitate flotantă de 700 până la 800 l/h Baza sa robustă din alamă Ecoalamă de înaltă calitate permite utilizarea unor agenți de curățare agresivi, care pot fi dozați cu precizie în 3 etape, fără probleme. Diafragma integrată previne în mod eficient ajustarea neintenționată a dozei de detergent, în timp ce unghiul de pulverizare este reglabil în mod flexibil. Lancea din spumă oferă un recipient de detergent ergonomic, deosebit de stabil, cu o deschidere mare de umplere și o prindere suplimentară pe gât.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: UȘOR!Lock
  • Dozarea: 1 / 2 / 4%
  • Dimensiune duză: 45
  • Debit: 700 – 800 l/h.
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,8 kg
  • Viteză max. Presiune: 300 bar
  • Capacitate rezervor: 1 l
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Produse potrivite