Lance de pulverizare, 400 mm, rotativ

Cod articol: 4.112-024.0
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
Cod articol 4.112-024.0
EAN / GTIN 4054278256894
Număr producător 4.112-024.0
L-Număr L00950 183205
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Lance de pulverizare în diferite versiuni de lungime, oțel inoxidabil cu conexiune manuală cu șurub. Mânere proiectate ergonomic pentru manevrare și izolare optimă. Se rotește la 360° sub presiune.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: UȘOR!Lock
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,6 kg
  • Lungime: 400 mm
  • Viteză max. Presiune de lucru: 300 bar
  • Temperatura: Max. 155 °C.