Descriere:
Set de role din piatră din două părți pentru curățarea temeinică și delicată a pardoselilor dure insensibile din piatră sau ceramică de la Kärcher. Datorită periilor integrați, rolele de piatră îndepărtează, de asemenea, murdăria persistentă, chiar și pe podele structurate și de la articulații. Pentru utilizare cu aparatul nostru de curățare pentru pardoseli tari BR 30/1, dar vă rugăm să nu folosiți pardoseli sensibile din piatră naturală, cum ar fi marmura sau teracota. Rolele de piatră pot fi, de asemenea, spălate cu ușurință în mașina de spălat la o temperatură de până la 60 °C.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 300 x 60 x 60 mm
- Greutate: 0,2 kg
- Greutate inclusiv ambalaj: 0,2 kg
Avantaj:
Microfibră de înaltă calitate:- Soluție optimă de murdărie și absorbție ridicată a murdăriei pentru cele mai bune rezultate de curățare.
Peri încorporați:- Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei persistente.
- Mașină de spălat rufe sigură până la 60°C. nu utilizați balsam de rufe.
- Rezultate foarte bune de curățare chiar și în articulații și pe podele structurate.