Lamă interschimbabilă electrică Hexagonală pentru șurubelniță dinamometrică cu mâner în cruce electric 8.0 mm

Cod articol: 38926
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 38926
EAN / GTIN 4010995389260
Număr producător 38926
L-Număr L60070 3489
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Sistemul extins de lame interschimbabile vă economisește spațiu
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Siguranța este prioritatea absolută atunci când utilizatorii lucrează cu piese sub tensiune
  • În combinație cu șurubelnița dinamometrică izolată Wiha cu mâner T TorqueVario®-S electric, lama interschimbabilă electrică permite fixarea și slăbirea controlată a șuruburilor
  • Lama interschimbabilă izolată este supusă testării individuale a pieselor în conformitate cu standardul internațional IEC 60900, asigurând astfel lucrul în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Compatibilă numai cu șurubelnița dinamometrică Wiha cu mâner în T TorqueVario®-S T electric Fabricată în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificare VDE: Da
  • Unealtă electrică: Da
  • SB - ambalare: nu
  • Articole ESD: nu
  • Hexagon extern (mm): 8 mm
  • Valoare cuplu max (Nm): 10 Nm
  • Lungime totală (mm): 136 mm
  • Cu baterie / baterie: nu