Șurubelniță torsională cu mâner cheie TorqueFix® cheie fixată cu limitare a cuplului presetat la 3,8 Nm

Cod articol: 38558
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 38558
EAN / GTIN 4010995385583
Număr producător 38558
L-Număr L60070 3188
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru fixarea controlată cu cuplul de torsiune prestabilit
  • Aplicație: Pentru fixarea cu un singur șurub de fixare: Cuplu de slăbire cu aproximativ +30% peste cuplul de strângere
  • Extra: Livrat într-o cutie practică din plastic
  • Extra: Incl
  • protocol de inspecție a lucrărilor
  • DIN EN ISO 6789

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern (mm): 4 mm
  • Valoare cuplu fixă (Nm): 3,8 Nm
  • Toleranță (%): 6%
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 50 mm
  • Lungime mâner transversal cuplu (mm): 68 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr