Discuri De Tăiere Pentru Carbură De Tung

Cod articol: 377940
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
Cod articol 377940
EAN / GTIN 9009013779409
Număr producător 377940
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discul de tăiere diamantat PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură.
  • Datorită sistemului inovator de lipire în combinație cu calitatea corectă a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă a sculei.
  • Tăierea extrem de rece a acestor scule conduce la cele mai precise rezultate și la o rezistență optimă la uzură, ducând procesele dvs. de producție la un nou nivel de performanță.

Avantaj:

  • Performanță perfectă de tăiere datorită unui sistem inovator de lipire și calității corecte a granulelor

Aplicaţie:

  • Max. Viteză maximă de lucru de 50 m/s cu avans manual sau automat

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Maşini staţionare de debitare

Notă:

  • Disc de tăiere diamantat de înaltă performanță pentru utilizare pe carbură
  • Pentru tăiere umedă pe mașini staționare