Disc tip cupă din răşină sintetică 130/90x55xM14 mm A 36 O4 B84 PREMIUM Oțel

Cod articol: 377664
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 377664
EAN / GTIN 9003173776643
Număr producător 377664
L-Număr L50140 182
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM obțin o îndepărtare maximă a materialului și o durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata cu cupă PREMIUM special dezvoltată pentru oțel este ideală și pentru șlefuirea marginilor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură. Puteți alege între versiunile cu 22 și 23 de găuri și versiunea cu filet M14 pentru suportul sculei. Vă rugăm să rețineți viteza maximă de lucru de 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: POLIZOR CONIC 11ZB CU BUCȘĂ DE CADRU
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : W=30, E=19, K=53
  • Dimensiuni (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diametru: 130 mm
  • Concentrație: 55 mm
  • Granulația: 36
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rata maximă de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
  • Robustă și extrem de durabilă

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite calități de oțel
  • Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură

Recomandare:

  • Granulație 16 și 36 pentru șlefuire grosieră
  • Utilizați protecție specială pentru vase
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s