Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală, inoxidabilă, Tip: 2

Cod articol: 376620 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6830NIJ
Distanţa dintre găuri e 26 mm
Distanţa dintre găuri f 19,5-29,5 mm
⌀ găurii d 5,6 mm
Înălţimea de strângere H 24 mm
Forţă de fixare P1 1.000 N
Forţă de fixare P2 1.200 N
Înălţimea totală 45 mm
Lungimea totală 162 mm
Şurub de strângere M6×35 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Identificare și clasificare

Cod articol 376620 2
EAN / GTIN 4020772008956
Număr producător 557441
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
Structură compactă datorită noului mâner.
Mâner ergonomic din 2 componente cu un confort ridicat la utilizare datorită mânerului mărit.
Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare, etc.