Set de siguranță pentru lanțul de tensionare

Cod articol.: 376558
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 376558
EAN / GTIN 4020772376550
Număr producător 376558
L-Număr L30130 741
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de siguranță pentru lanțul de tensionare, complet pre-asamblat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 24
  • Forță maximă de prindere care trebuie asigurată: 120kN
  • A: 58 mm
  • ØD: 25 mm
  • H: 10 mm
  • L: 134 mm
  • Greutate: 1313 g