Piuliţă T cu filet, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 22mm

Cod articol.: 375316 22
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea nominală a canalelor în T 22 mm
Filet M20
Înălţime cursor 28 mm
Lăţime a 21,7 mm
Lăţime e 35 mm
Înălţime k 14 mm
Tip produs Piuliţă T

Identificare și clasificare

Cod articol 375316 22
EAN / GTIN 4069515011709
Număr producător 375316 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Material:

Călit, negru.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.