Clemă de centrare cu bilă

Cod articol: 373407
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 373407
EAN / GTIN 4020772373405
Număr producător 373407
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de centrare cu bilă, operabilă de sus.
Repetabilitate +/-0,025 mm
Precizie de concentricitate +/-0,050 mm

Caracteristică:

  • D min: 30,5
  • D max: 38,5
  • Un minut: 11,8
  • A max: 14,1
  • H: 23,2
  • P: 5,0kN
  • Greutate: 118 g
  • B: 32,2
  • C: 7,0
  • E F7: 25
  • G: M6
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 9,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 3
  • QD: 8,0
  • SW: 5